Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP M 16 / 170 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP M 16 / 170 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP M 16 / 170 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800100160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 16 / 170 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM16/170
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.600 KGM
Materialnummer:
01480.010.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SPM16/170, galZn, AM1480160, 01480.010.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8841*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0241*
€ 3,59868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6741*
€ 3,18218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5741*
€ 3,06318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4241*
€ 2,88468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3341*
€ 2,77758
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8841*
€ 2,24208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.