Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Stahl SP M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Stahl SP M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1479 Stahl SP M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014790100300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m30
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1479
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
113.000 KGM
Materialnummer:
01479.010.0300.000
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1479 Stahl, DIN1479, M30, 30, galZn, AM1479300, 01479.010.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,654*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,604*
€ 11,42876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,514*
€ 11,32166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,124*
€ 10,85756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,814*
€ 10,48866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,354*
€ 9,94126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,654*
€ 7,91826
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,6269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.