Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Stahl SP M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Stahl SP M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1479 Stahl SP M 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014790100240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschlossmuttern din 1479 m24 ve...
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1479
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.600 KGM
Materialnummer:
01479.010.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1479 Stahl, DIN1479, M24, 24, galZn, AM1479240, 01479.010.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,916*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,556*
€ 10,18164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,506*
€ 10,12214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,136*
€ 9,68184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,826*
€ 9,31294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,466*
€ 8,88454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,916*
€ 7,04004
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,9123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.