Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Stahl SP M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Stahl SP M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1479 Stahl SP M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014790100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschloßmutter din1479 m10 verzi...
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1479
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.800 KGM
Materialnummer:
01479.010.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1479 Stahl, DIN1479, M10, 10, galZn, AM1479100, 01479.010.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7052*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0252*
€ 1,21999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0152*
€ 1,20809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9652*
€ 1,14859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9352*
€ 1,11289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7052*
€ 0,83919
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.