Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Stahl SP M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Stahl SP M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1479 Stahl SP M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014790100060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 st m 6
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1479
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.312 KGM
Materialnummer:
01479.010.0060.000
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1479 Stahl, DIN1479, M6, 6, galZn, AM147960, 01479.010.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3259*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4759*
€ 0,56632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4659*
€ 0,55442
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4259*
€ 0,50682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.