Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Stahl ÜZ SP M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Stahl ÜZ SP M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1478 Stahl ÜZ SP M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014783100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
DIN 1478 Stahl SP galvanisch verzinkt, ÜZ Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form - Abmessung: SP M 10 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1478
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM10
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.970 KGM
Materialnummer:
01478.310.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, DIN 18800, EN 1090, Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 1478 Stahl ÜZ, DIN1478, SPM10, AM1478100, 01478.310.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7261*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2361*
€ 5,04096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9361*
€ 4,68396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8061*
€ 4,52926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6461*
€ 4,33886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4461*
€ 4,10086
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7261*
€ 3,24406
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.