Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Stahl SP AE M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Stahl SP AE M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1478 Stahl SP AE M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014780140160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
spannschlossmutter din 1478 ae m16
DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1478
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-AE
Abmessung:
SP-AEM16
Gewicht in kg per 100 Stück:
90.000 KGM
Materialnummer:
01478.014.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae, Muttern - diverse Formen, Spannschlösser, DIN 1478 Stahl, DIN1478, SP-AEM16, galZn, AM1478160, 01478.014.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5928*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8828*
€ 8,19053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4528*
€ 7,67883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2328*
€ 7,41703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9728*
€ 7,10763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7028*
€ 6,78633
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5928*
€ 5,46543
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,5758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.