Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Stahl SP M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Stahl SP M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1478 Stahl SP M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014780100200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
DIN 1478 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form - Abmessung: SP M 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1478
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM20
Gewicht in kg per 100 Stück:
68.000 KGM
Materialnummer:
01478.010.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1478 Stahl, DIN1478, SPM20, galZn, AM1478200, 01478.010.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3746*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5346*
€ 7,77617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1746*
€ 7,34777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9146*
€ 7,03837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6846*
€ 6,76467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4046*
€ 6,43147
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3746*
€ 5,20577
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.