Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Stahl SP M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Stahl SP M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1478 Stahl SP M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014780100080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
DIN 1478 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form - Abmessung: SP M 8 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1478
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM8
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.200 KGM
Materialnummer:
01478.010.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1478 Stahl, DIN1478, SPM8, galZn, AM147880, 01478.010.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2079*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7179*
€ 2,0443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6879*
€ 2,0086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6079*
€ 1,9134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5279*
€ 1,8182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4779*
€ 1,7587
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2079*
€ 1,4374
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.