Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Stahl 10 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Stahl 10 x 55 VE=S
DIN 1475 Stahl 10 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014750000100055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 10 x 55 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1475
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.480 KGM
Materialnummer:
01475.000.0100.055
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, passstifte, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche ISO 8742, DIN 1475 Stahl, DIN1475, 10x55, AM14751055, 01475.000.0100.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4499*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9299*
€ 2,29658
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7999*
€ 2,14188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7599*
€ 2,09428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7199*
€ 2,04668
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4499*
€ 1,72538
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7297*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.