Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475 Stahl 1,5 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475 Stahl 1,5 x 8 VE=S
DIN 1475 Stahl 1,5 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014750000015008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1475
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,5x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.011 KGM
Materialnummer:
01475.000.0015.008
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, passstifte, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche ISO 8742, DIN 1475 Stahl, DIN1475, 1,5x8, AM1475158, 01475.000.0015.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.