Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Stahl 6 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Stahl 6 x 70 VE=S
DIN 1474 Stahl 6 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014740000060070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1474
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.570 KGM
Materialnummer:
01474.000.0060.070
Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, din 1474 stahl, passstifte, din 1474 6x1202.9001, Kerbstifte, Steckkerbstifte, Vergleiche ISO 8741, DIN 1474 Stahl, DIN1474, 6x70, AM1474670, 01474.000.0060.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5358*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6858*
€ 0,8161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6558*
€ 0,7804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5358*
€ 0,6376
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.