Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473 1.4305 4 x 20 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473 1.4305 4 x 20 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1473 1.4305 4 x 20 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014739100040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1473
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.203 KGM
Materialnummer:
01473.910.0040.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 1.4305 4x20, passstifte, passstifte din 1473, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8740, Zylinderkerbstifte, DIN 1473 1.4305(A 1), DIN1473, 4x20, A1, AM1473420, 01473.910.0040.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1651*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0821*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1873*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.