Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 1.4305 8 x 10 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 1.4305 8 x 10 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1472 1.4305 8 x 10 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014729100080010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 8 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.460 KGM
Materialnummer:
01472.910.0080.010
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 1.4305 8x10, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 A 1, DIN1472, 8x10, A1, AM1472810, 01472.910.0080.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,415*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.