Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 1.4305 3 x 14 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 1.4305 3 x 14 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1472 1.4305 3 x 14 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014729100030014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.080 KGM
Materialnummer:
01472.910.0030.014
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, paßstift din 1472, passstifte, din 1472 a 1, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 A 1, DIN1472, 3x14, A1, AM1472314, 01472.910.0030.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1451*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0657*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1725*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.