Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Stahl 10 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Stahl 10 x 70 VE=S
DIN 1472 Stahl 10 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014720000100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 10 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.410 KGM
Materialnummer:
01472.000.0100.070
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 st 10x70, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 Stahl, DIN1472, 10x70, AM14721070, 01472.000.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,572*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,042*
€ 2,42998
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,952*
€ 2,32288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,902*
€ 2,26338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.