Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Stahl 10 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Stahl 10 x 40 VE=S
DIN 1472 Stahl 10 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014720000100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 10 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.550 KGM
Materialnummer:
01472.000.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 st 10x40, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 Stahl, DIN1472, 10x40, AM14721040, 01472.000.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3702*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8002*
€ 2,14224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7902*
€ 2,13034
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6902*
€ 2,01134
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6502*
€ 1,96374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6202*
€ 1,92804
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3702*
€ 1,63054
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.