Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Stahl 6 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Stahl 6 x 60 VE=S
DIN 1472 Stahl 6 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014720000060060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 6 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.350 KGM
Materialnummer:
01472.000.0060.060
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 st 6x60, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 Stahl, DIN1472, 6x60, AM1472660, 01472.000.0060.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2006*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.