Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Stahl 2,5 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Stahl 2,5 x 6 VE=S
DIN 1472 Stahl 2,5 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014720000025006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 6 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.024 KGM
Materialnummer:
01472.000.0025.006
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 st 2,5x6, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 Stahl, DIN1472, 2,5x6, AM1472256, 01472.000.0025.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0634*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.