Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Stahl 1,5 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Stahl 1,5 x 16 VE=S
DIN 1472 Stahl 1,5 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014720000015016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.023 KGM
Materialnummer:
01472.000.0015.016
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 st 1,5x16, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 Stahl, DIN1472, 1,5x16, AM14721516, 01472.000.0015.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0523*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.