Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 Stahl 1,5 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472 Stahl 1,5 x 12 VE=S
DIN 1472 Stahl 1,5 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014720000015012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 12 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1472
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,5x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.017 KGM
Materialnummer:
01472.000.0015.012
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 st 1,5x12, passstifte, paßstift din 1472, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche ISO 8745, DIN 1472 Stahl, DIN1472, 1,5x12, AM14721512, 01472.000.0015.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,052*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.