Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 1.4305 8 x 60 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 1.4305 8 x 60 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1471 1.4305 8 x 60 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014719100080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 8 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1471
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.400 KGM
Materialnummer:
01471.910.0080.060
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, reyher din 1471 1.4305 8x60, passstifte, din 1471 a 1, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8744, DIN 1471 A 1, DIN1471, 8x60, A1, AM1471860, 01471.910.0080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9506*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1906*
€ 1,41681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1706*
€ 1,39301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1306*
€ 1,34541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1206*
€ 1,33351
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9506*
€ 1,13121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3072*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0835*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.