Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 1.4305 6 x 18 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 1.4305 6 x 18 rostfrei A 1 VE=S
DIN 1471 1.4305 6 x 18 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014719100060018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 6 x 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1471
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.420 KGM
Materialnummer:
01471.910.0060.018
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, din 1471 a 1, passstifte, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8744, DIN 1471 A 1, DIN1471, 6x18, A1, AM1471618, 01471.910.0060.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3288*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4288*
€ 0,51027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.