Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Stahl 10 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Stahl 10 x 70 VE=S
DIN 1471 Stahl 10 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014710000100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 10 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1471
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.410 KGM
Materialnummer:
01471.000.0100.070
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, reyher din 1471 st 10x70, passstifte, din 1471 stahl, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8744, DIN 1471 Stahl, DIN1471, 10x70, AM14711070, 01471.000.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,562*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,072*
€ 2,46568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,042*
€ 2,42998
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,562*
€ 1,85878
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.