| |
|
| Artikel-Nr.: 4-014710000100020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 10 x 20 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN1471 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 10x20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.320 KGM | Materialnummer: | 01471.000.0100.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, reyher din 1471 st 10x20, passstifte, din 1471 stahl, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8744, DIN 1471 Stahl, DIN1471, 10x20, AM14711020, 01471.000.0100.020 |
| | |
| |