Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Stahl 2,5 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Stahl 2,5 x 16 VE=S
DIN 1471 Stahl 2,5 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014710000025016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1471
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.063 KGM
Materialnummer:
01471.000.0025.016
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, reyher din 1471 st 2,5x16, passstifte, din 1471 stahl, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche ISO 8744, DIN 1471 Stahl, DIN1471, 2,5x16, AM14712516, 01471.000.0025.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.