Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 3,2 x 20 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 A 4 3,2 x 20 A 4 VE=K
ISO 1234 A 4 3,2 x 20 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-012349409032020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Materialnummer:
01234.940.9032.020
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 3,2x20, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, ISO 1234 A 4, ISO1234, 3,2x20, A4, AM12343220, 01234.940.9032.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0374*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.