Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Messing 6,3 x 100 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Messing 6,3 x 100 Ms VE=S
ISO 1234 Messing 6,3 x 100 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012347000063100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,3x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.540 KGM
Materialnummer:
01234.700.0063.100
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 messing, din 94, din94 ø6,3x60, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlbauscheiben, ISO 1234 Messing, ISO1234, 6,3x100, Ms, AM123463100, 01234.700.0063.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8817*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1617*
€ 1,38242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1417*
€ 1,35862
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0917*
€ 1,29912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0517*
€ 1,25152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0417*
€ 1,23962
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8817*
€ 1,04922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.