Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 1.4300 10 x 71 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 1.4300 10 x 71 rostfrei A 2 VE=S
ISO 1234 1.4300 10 x 71 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012343000100071
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 10 x 71 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x71
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.500 KGM
Materialnummer:
01234.300.0100.071
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 10x71, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Sprengringe, ISO 1234 A 2/1.4300, ISO1234, 10x71, A2, AM12341071, 01234.300.0100.071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6996*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9396*
€ 1,11812
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8896*
€ 1,05862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8596*
€ 1,02292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8396*
€ 0,99912
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6996*
€ 0,83252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.