Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 1.4300 4 x 63 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 1.4300 4 x 63 rostfrei A 2 VE=S
ISO 1234 1.4300 4 x 63 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012343000040063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x63
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.680 KGM
Materialnummer:
01234.300.0040.063
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 4x63, din 94, din 94 durchmesser 4mm, Schraubensicherungs-Elemente, Sprengringe, ISO 1234 A 2/1.4300, ISO1234, 4x63, A2, AM1234463, 01234.300.0040.063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0593*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.