Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 16 x 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 16 x 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 16 x 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100160125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 16 x 125 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.150 KGM
Materialnummer:
01234.010.0160.125
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 16x125, galZn, AM123416125, 01234.010.0160.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6985*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4485*
€ 4,10372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4185*
€ 4,06802
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2785*
€ 3,90142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2485*
€ 3,86572
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6985*
€ 3,21122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.