Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 13 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 13 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 13 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100130160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 160 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.200 KGM
Materialnummer:
01234.010.0130.160
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 13x160, galZn, AM123413160, 01234.010.0130.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6514*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9014*
€ 1,07267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8914*
€ 1,06077
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8514*
€ 1,01317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8114*
€ 0,96557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7914*
€ 0,94177
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6514*
€ 0,77517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.