Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 10 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 10 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 10 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100100071
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 71 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x71
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.500 KGM
Materialnummer:
01234.010.0100.071
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 10 x 71, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 10x71, galZn, AM12341071, 01234.010.0100.071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1709*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.