Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 5 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 5 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 5 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100050080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 80 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.350 KGM
Materialnummer:
01234.010.0050.080
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5 x 80, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 5x80, galZn, AM1234580, 01234.010.0050.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0526*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.