Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 5 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 5 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 5 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100050028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 28 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.550 KGM
Materialnummer:
01234.010.0050.028
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso1234 5x28, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 5x28, galZn, AM1234528, 01234.010.0050.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.