Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 4 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 4 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 4 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.270 KGM
Materialnummer:
01234.010.0040.020
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 4x20, din 94, din 94 durchmesser 4mm, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 4x20, galZn, AM1234420, 01234.010.0040.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.