Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 3,2 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 3,2 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 3,2 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100032028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 28 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.207 KGM
Materialnummer:
01234.010.0032.028
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso 1234 3,2x28, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 3,2x28, galZn, AM12343228, 01234.010.0032.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00854*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01259*
€ 0,01498
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01147*
€ 0,01365
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01061*
€ 0,01263
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.