Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 3,2 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 3,2 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 3,2 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100032014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.120 KGM
Materialnummer:
01234.010.0032.014
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso 1234 3,2 x 14, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 3,2x14, galZn, AM12343214, 01234.010.0032.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00775*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01091*
€ 0,01298
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00959*
€ 0,01141
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.