Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 2,5 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 2,5 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 2,5 x 45 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100025045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 45 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.184 KGM
Materialnummer:
01234.010.0025.045
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 2,5x45, galZn, AM12342545, 01234.010.0025.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0134*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.