Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 2 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 2 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 2 x 28 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100020028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 28 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.075 KGM
Materialnummer:
01234.010.0020.028
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 2x28, galZn, AM1234228, 01234.010.0020.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00649*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00923*
€ 0,01098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.