Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 1,6 x 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 1,6 x 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 1,6 x 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100016036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,6 x 36 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,6x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.054 KGM
Materialnummer:
01234.010.0016.036
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 1,6x36, galZn, AM12341636, 01234.010.0016.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00538*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00762*
€ 0,00907
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00676*
€ 0,00804
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00538*
€ 0,0064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.