Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 1,2 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 1,2 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 1,2 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100012016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,2x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.017 KGM
Materialnummer:
01234.010.0012.016
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 1,2x16, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 1,2x16, galZn, AM12341216, 01234.010.0012.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00268*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00353*
€ 0,0042
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00334*
€ 0,00397
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00268*
€ 0,00319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.