Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 1 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 1 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 1 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100010018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1 x 18 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.014 KGM
Materialnummer:
01234.010.0010.018
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 1x18, galZn, AM1234118, 01234.010.0010.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00268*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00397*
€ 0,00472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00378*
€ 0,0045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00363*
€ 0,00432
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00351*
€ 0,00418
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00333*
€ 0,00396
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00268*
€ 0,00319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.