Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Stahl 1 x 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Stahl 1 x 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 1234 Stahl 1 x 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012340100010008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1234
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.007 KGM
Materialnummer:
01234.010.0010.008
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, ISO 1234 Stahl, ISO1234, 1x8, galZn, AM123418, 01234.010.0010.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00154*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00237*
€ 0,00282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00216*
€ 0,00257
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00207*
€ 0,00246
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00198*
€ 0,00236
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0019*
€ 0,00226
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00154*
€ 0,00183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.