Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Stahl 100 x 120 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Stahl 100 x 120 x 1 VE=S
DIN 988 Stahl 100 x 120 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009880009912100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 100 x120x1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
100x120x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.650 KGM
Materialnummer:
00988.000.9912.100
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, reyher din 988 st 100x120x1, din 988, din 988 stahl, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Stahl, DIN988, 100x120x1, AM988100120, 00988.000.9912.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3902*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5202*
€ 0,61904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5002*
€ 0,59524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4602*
€ 0,54764
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.