Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Stahl 30 x 42 x 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Stahl 30 x 42 x 2 VE=K
DIN 988 Stahl 30 x 42 x 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009880009042200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 30 x 42x2 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
30x42x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.991 KGM
Materialnummer:
00988.000.9042.200
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, reyher din 988 st 30x42x2, din 988, din 988 stahl, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Stahl, DIN988, 30x42x2, AM9883042, 00988.000.9042.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1622*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.