Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Stahl 63 x 80 x 0,3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Stahl 63 x 80 x 0,3 VE=S
DIN 988 Stahl 63 x 80 x 0,3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009880006380030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 63 x 80x0,3 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN988
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
63x80x0,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.450 KGM
Materialnummer:
00988.000.6380.030
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben, DIN 988 Stahl, DIN988, 63x80x0,3, AM9886380, 00988.000.6380.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,062*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.