Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 A 4 M 27 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 A 4 M 27 A 4 VE=S
DIN 985 A 4 M 27 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009859400270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.500 KGM
Materialnummer:
00985.940.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m27 edelstahl, edelstahlmutter din 985, din 985 m 27, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 A 4, DIN985, M27, 27, A4, AM985270, 00985.940.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0711*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8111*
€ 3,34521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7511*
€ 3,27381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6311*
€ 3,13101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5511*
€ 3,03581
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4911*
€ 2,96441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0711*
€ 2,46461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.