Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 A 2 M 36 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 A 2 M 36 A 2 VE=S
DIN 985 A 2 M 36 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009859200360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.000 KGM
Materialnummer:
00985.920.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, edelstahlmutter din 985, din985 m36, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 A 2, DIN985, M36, 36, A2, AM985360, 00985.920.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2252*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6252*
€ 6,69399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5152*
€ 6,56309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2652*
€ 6,26559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1252*
€ 6,09899
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,0452*
€ 6,00379
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2252*
€ 5,02799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.