Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 A 2 M 6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 A 2 M 6 A 2 VE=S
DIN 985 A 2 M 6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009859200060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.204 KGM
Materialnummer:
00985.920.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m6, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 A 2, DIN985, M6, 6, A2, AM98560, 00985.920.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00979*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01386*
€ 0,01649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01301*
€ 0,01548
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01259*
€ 0,01498
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0424*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0261*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0394*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.